フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact アース端子台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
MBK2.5/E-PE
注文コード
48026598
品番
1402788
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
極数・シリーズ・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MBKシリーズ.24-12ワイヤゲージのMBKシリーズ業務用端子台及びアクセサリ.電線対電線ワイヤゲージ測定範囲24〜12
色
緑/黄
シリーズ
MBK2.5/E-PE
端子種別
スクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
24〜14