フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact アース端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
VIOK1.5-3D/PE
注文コード
48026695
品番
2718206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
極数・シリーズ・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アース端子.PhoenixContactVIOKシリーズの直接接続アースDINレール端子です。
色
グレー
シリーズ
VIOK1.5-3D/PE
定格電圧(V)
400
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
1.5
レベル数
クアドロプル
ケーブルサイズ(AWG)
24〜12