仕様II2GDExeII.KEMA00ATEX2052U.ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形.ST端子.これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。
色緑/黄
シリーズSTClipline
定格電圧(V)800
端子種別スプリング
定格電流(A)52
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルCSA(mm2)0.2〜6
レベル数シングル
ケーブルサイズ(AWG)24〜8