曜日別特売
NDT2955 ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTOR 48027097

ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(4000個)動作温度(℃)-55実装タイプ表面実装注文コード48027097品番NDT2955
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様強化モードPチャンネルMOSFET、FairchildSemiconductor.強化モードの電界効果トランジスタは、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。この超高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。ピン数(ピン)3Tab動作温度(℃)-55RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT223実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(W)3チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)2.5最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)300最小ゲートしきい値電圧(V)2最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、20カテゴリーパワーMOSFET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする