仕様II2GDEXeII.KEMA04ATEX2048U.ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形.UT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。
色緑/黄
シリーズUTClipline
定格電圧(V)690
端子種別埋め込みネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証【危険区域認証】ATEX
動作温度範囲(℃)-50〜110
ケーブルCSA(mm2)0.14〜6
レベル数シングル
ケーブルサイズ(AWG)26〜10