Phoenix Contact アース端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) シリーズUTClipline 注文コード48027325 品番3044241
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は極数・シリーズ・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
仕様II2GDEXeII.KEMA04ATEX2048U.ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形.UT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。 緑/黄 シリーズUTClipline 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)125 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【危険区域認証】ATEX ケーブルCSA(mm2)1.5〜35 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)16〜2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする