フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact アース端子台
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
RT3-PE
注文コード
48027359
品番
3049411
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
極数・シリーズ・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RTシリーズ
色
緑、黄
シリーズ
RT3-PE
端子種別
ボルト
定格電流(A)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
26〜14