フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact アース端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
QTC1.5-QUATTRO-PE
注文コード
48027508
品番
3205093
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・シリーズ・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
II2GDExeII.KEMA05ATEX2148U.QT製品.クイックコネクト、IDC接続フィードスルー端子台システム障害を迅速に確認できる断面部を備えたクイックコネクトのナイフ遮断端子台複数接続列の仕上げ用エンドプレート光学及びエレクトリカルグループ分離用セパレータ
色
緑/黄
シリーズ
QTC1.5-QUATTRO-PE
端子種別
クイックコネクト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
0.25〜1.5
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
24〜16