フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact アース端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
極数
2
注文コード
48027684
品番
3211867
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
極数・シリーズ・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2
仕様
PITS2.5アース端子台.角度が付けられた導体エントリ隠し配線システムで使用することで、スペースを大幅に節約付属の4つのブリッジシャフトで、さまざまなブリッジオプションに対応DINレールに差し込むだけなので、コンタクトの機械的/電気的エラーを排除
長さ(mm)
49
幅(mm)
5.2
色
緑/黄
高さ(mm)
50.5
端子種別
プッシュイン
材質(ハウジング)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
アース端子台タイプ
PTS2.5-PE
ケーブルサイズ(AWG)
26〜12