Phoenix Contact アース端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 極数3 注文コード48027718 品番3211780
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は極数・シリーズ・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
極数3 仕様PIT4フィードスルー及びマルチ導体端子台.挿入力を50%削減コンパクトなデザインと前面接続により、狭い場所での配線に対応フェルール又は単線導体により、工具なしで導体を配線可能フェルール付きの単線導体はPIT2.5(0.34mm以上)及びPIT4(0.5mm以上)で直接挿入可能アクチュエーションレバーで端子ポイントを開くため、通電部品との直接接触なしダブルブリッジシャフトにより、個別に分配及び供給可能 長さ(mm)66.5 幅(mm)6.2 緑/黄 高さ(mm)44 端子種別プッシュイン 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 アース端子台タイプPT4-TWIN-PE ケーブルサイズ(AWG)24〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする