Phoenix Contact アース端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 極数4 注文コード48027779 品番3212011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は極数・シリーズ・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
極数4 仕様PITS2.5アース端子台.角度が付けられた導体エントリ隠し配線システムで使用することで、スペースを大幅に節約付属の4つのブリッジシャフトで、さまざまなブリッジオプションに対応DINレールに差し込むだけなので、コンタクトの機械的/電気的エラーを排除 長さ(mm)49 幅(mm)5.2 緑/黄 高さ(mm)50.5 端子種別プッシュイン 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 アース端子台タイプPTS2.5-QUATTRO-PE ケーブルサイズ(AWG)26〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする