極数4
仕様PIT4フィードスルー及びマルチ導体端子台.挿入力を50%削減コンパクトなデザインと前面接続により、狭い場所での配線に対応フェルール又は単線導体により、工具なしで導体を配線可能フェルール付きの単線導体はPIT2.5(0.34mm以上)及びPIT4(0.5mm以上)で直接挿入可能アクチュエーションレバーで端子ポイントを開くため、通電部品との直接接触なしダブルブリッジシャフトにより、個別に分配及び供給可能
長さ(mm)83.5
幅(mm)6.2
色緑/黄
高さ(mm)55
端子種別プッシュイン
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子台タイプPTTB4-PE
ケーブルサイズ(AWG)24〜10