極数2
仕様【危険区域認証】ATEX、ユニバーサル端子.ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。2.5→35mm2の導体を接続可能です。この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35mmレールエンドブラケットも用意されています。.個々の端子及び補完アクセサリ.承認カテゴリII2GDEExeII、認定番号KEMA98ATEX1651U
長さ(mm)42.5
幅(mm)5.2
色緑/黄
高さ(mm)49.5
定格電圧(V)750
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)24
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子台タイプDINレール
ケーブルサイズ(AWG)24〜12