極数2仕様【危険区域認証】ATEX、ユニバーサル端子.ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。2.5→35mm2の導体を接続可能です。この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35mmレールエンドブラケットも用意されています。.個々の端子及び補完アクセサリ.承認カテゴリII2GDEExeII、認定番号KEMA98ATEX1651U長さ(mm)42.5幅(mm)10.2色緑/黄高さ(mm)54.5定格電圧(V)750端子種別埋め込みネジ定格電流(A)76材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応アース端子台タイプUSLKG10Nケーブルサイズ(AWG)20~6