Phoenix Contact アース端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 極数2 注文コード48027955 品番0443023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は極数・シリーズ・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
極数2 仕様【危険区域認証】ATEX、ユニバーサル端子.ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。2.5→35mm2の導体を接続可能です。この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35mmレールエンドブラケットも用意されています。.個々の端子及び補完アクセサリ.承認カテゴリII2GDEExeII、認定番号KEMA98ATEX1651U 長さ(mm)42.5 幅(mm)12.2 緑/黄 高さ(mm)61.5 定格電圧(V)750 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)101 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 アース端子台タイプUSLKG16N ケーブルサイズ(AWG)12〜4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする