フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact アース端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
極数
2
注文コード
48028043
品番
3073830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
極数・シリーズ・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2
長さ(mm)
51
幅(mm)
12.2
色
緑/黄
高さ(mm)
58
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
76
材質(ハウジング)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
アース端子台タイプ
UTI16-PE
ケーブルサイズ(AWG)
10〜4