フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact アース端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
極数
4
注文コード
48028077
品番
3044597
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
極数・シリーズ・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4
仕様
UTQuattro.4極グレー及び緑/黄色のねじ止め端子ケーブルCSA4定格500V/39A端子カバーを用意
長さ(mm)
65.4
幅(mm)
6.2
色
緑/黄
高さ(mm)
55
端子種別
埋め込みネジ
材質(ハウジング)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
アース端子台タイプ
UT4-QUATTRO-PE
ケーブルサイズ(AWG)
26〜10