ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor SiC電源モジュール スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(800個)
注文コード
48030694
品番
FFSP3065A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
4.8
ピン数(ピン)
2Tab
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO220
実装タイプ
スルーホール
最大パワー消費(mW)
240W
カテゴリー
シリコンカーバイドショットキーダイオード