保護構造IP40(IEC 60529)
段数3(コンタクトブロック)
接点構成2重遮断スローアクション、1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
ノッチ角度(°)60
ノッチ数3
動作方式-
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色黒(N1.5近似)
ハンドル形状Φ30 Yハンドル
保存温度範囲(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
接点材質銀
定格通電電流(A)10
回路C3018
操作方式各位置停止式
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)20以上