ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor電流モード PWMコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
【PWM出力数】1、【トポロジー】ブースト・フライバック、AC-DCオフラインコントローラ、UCシリーズ、ONSemiconductor
注文コード
48032058
品番
UC3844BVDG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【PWM出力数】1、【トポロジー】ブースト・フライバック、AC-DCオフラインコントローラ、UCシリーズ、ONSemiconductor
コントロール
電流
上昇時間(ns)
150
降下時間(ns)
150
最大デューティーサイクル(%)
50
スイッチング周波数(kHz)
275
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SOIC
ピン数(ピン)
14
出力電流(A)
1
出力電圧(V)
4.9→5.1
動作供給電圧(V)
36