ON Semiconductor TinyLogic ULP バッファ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード48032907 品番NC7SP125P5X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
仕様TinyLogicULP、FairchildSemiconductor 寸法(mm)2×1.25×0.9 チャンネル数1 出力方式3ステート 入力方式パワーダウンハイインピーダンス ピン数(ピン)5 極性反転 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSC-70 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)3.6 低レベル出力電流(mA)2.6 高レベル出力電流(mA)-2.6 最大伝播遅延時間@最大CL51.1ns ロジックファミリーTinyLogicULP ロジック機能バッファ シュミットトリガー入力なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする