ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor TinyLogic ULP バッファ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48032943
品番
NC7SP126P5X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TinyLogicULP、FairchildSemiconductor
寸法(mm)
2×1.25×1
高さ(mm)
1
チャンネル数
1
出力方式
3ステート
入力方式
パワーダウンハイインピーダンス
ピン数(ピン)
5
極性
非反転
パッケージ
SC-70
実装タイプ
表面実装
低レベル出力電流(mA)
2.6
高レベル出力電流(mA)
-2.6
最大伝播遅延時間@最大CL
51.1ns
ロジックファミリー
TinyLogicULP
ロジック機能
バッファ
シュミットトリガー入力
なし