ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor電流モード PWMコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
仕様
【トポロジー】フライバック、フライバック/フォワードPWMコントローラ、FairchildSemiconductor
注文コード
48033065
品番
FAN6300HMY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
この商品は
仕様・内容量
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【トポロジー】フライバック、フライバック/フォワードPWMコントローラ、FairchildSemiconductor
コントロール
電流
上昇時間(ns)
200
降下時間(ns)
120
スイッチング周波数(kHz)
190
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SOP
ピン数(ピン)
8
出力電圧(V)
7.5
寸法(mm)
5×4×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応