仕様【PWM出力数】1、【トポロジー】フライバック、AC-DCオフラインコントローラ、NCP/NCVシリーズ、ONSemiconductor.2次側電源、同期整流コントローラ固定周波数フライバック/フォワードPWMコントローラです。
コントロール電流
上昇時間(ns)40
降下時間(ns)30
最大デューティーサイクル(%)84
スイッチング周波数(kHz)65
実装タイプ表面実装
パッケージTSOP
ピン数(ピン)6
出力電圧(V)14
動作供給電圧(V)最大28V
出力電流(mA)500
RoHS指令(10物質対応)対応