画像準備中

ON Semiconductor電流モード PWMコントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様【PWM出力数】1、【トポロジー】フライバック、AC-DCオフラインコントローラ、NCP/NCVシリーズ、ONSemiconductor.2次側電源、同期整流コントローラ固定周波数フライバック/フォワードPWMコントローラです。 注文コード48033476 品番NCP1217AP65G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など57種類から選べます 他の種類を見る
仕様【PWM出力数】1、【トポロジー】フライバック、AC-DCオフラインコントローラ、NCP/NCVシリーズ、ONSemiconductor.2次側電源、同期整流コントローラ固定周波数フライバック/フォワードPWMコントローラです。 コントロール電流 上昇時間(ns)60 降下時間(ns)20 最大デューティーサイクル(%)50 スイッチング周波数(kHz)71.5 実装タイプスルーホール パッケージPDIP ピン数(ピン)7 出力電圧(V)10 出力電流(mA)500 寸法(mm)10.16×6.6×3.44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする