Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズRIFLINE complete 極数2 注文コード48034124 品番2903350
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はシリーズ・極数・内容量など382種類から選べます 他の種類を見る
接点構成2c 極数2 定格電圧(V)- 電圧(V)- 仕様- 適合- 材質- 長さ(mm)16 幅(mm)16 灰(RAL 7042) コイル定格電圧(V)- 直径(Φmm)- 高さ(mm)90 種類- 取付方式DINレール(位置:任意) 奥行(mm)75 電流(A)- 保護構造- シリーズRIFLINE complete 端子形状ねじ端子 定格電流(A)2 入力電圧(V)AC/DC125 接続方法ネジ接続 保護等級RT III(リレー)、IP20(リレーベース) 保存温度(℃)-40〜85 機能- 消費電流(mA)- 寿命機械:およそ3×107サイクル 設計- 保護回路- 動作時間- 復帰時間- 動作モード100%動作時 接点材質AgNi ヒューズ- 定格電流(mA)- 汚染度(使用環境)2 連続通電電流(A)- 動作温度(℃)-40〜70 過電圧保護過電圧カテゴリ:III 入力電流(mA)18 接点最大許容電圧(V)AC/DC250 接点最大許容電流(A)- 漏れ電流(μA)- 回路- 入力電圧範囲(V)- 負荷電流(mA)- 切断時間(秒)- RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EAC、DNV 耐電圧(kV)4rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、2.5rms(50Hz、1分、c接点/c接点) アプリケーションユニバーサル チャネル数- 絶縁性能入出力間:安全絶縁、c接点間:基礎絶縁 定格消費電流(A)- ターミナルタイプ9ピンメスD-Sub、プッシュイン スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:10(5V) リレースイッチ- スイッチング電圧(V)最大:250AC/DC、最小:5(10mA) コンポーネント- サージ電流(A)- 状態表示-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする