ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor TinyLogic ULP-Aシリーズ ロジックゲート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48034167
品番
NC7SV08P5X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
TinyLogicULP-A、FairchildSemiconductor
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
5
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SC-70
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
0.9〜3.6
低レベル出力電流(mA)
24
高レベル出力電流(mA)
-24
最大伝播遅延時間@最大CL
5.3ns@30pF
ロジックファミリー
TinyLogicULP-A
ロジック機能
AND
エレメント数
1
ゲートあたりの入力数
2
シュミットトリガー入力
なし