ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor USB ハブコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48035217
品番
FUSB302B10MPX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2.5
寸法(mm)
2.5×2.5×0.725
高さ(mm)
0.73
ピン数(ピン)
14
電源タイプ
デュアル
プロトコル
USB
動作温度範囲(℃)
-40〜85
供給電圧(V)
【標準デュアル】3.3、5
パッケージ
MLP
実装タイプ
表面実装
データレート
5Gbit/s