ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor USB ハブコントローラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48035366
品番
FUSB302MPX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2.5
幅(mm)
2.5
高さ(mm)
0.73
ピン数(ピン)
14
電源タイプ
デュアル
動作温度(℃)
85
プロトコル
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電圧(V)
【標準デュアル】3.3、5
パッケージ
MLP
実装タイプ
表面実装
データレート
5Gbit/s