ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor USB2.0スイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48035558
品番
FSUSB74UMX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
仕様
USBパワースイッチ、FairchildSemiconductor
長さ(mm)
1.8
幅(mm)
2.6
高さ(mm)
0.5
電圧(V)
2.7〜4.4
ピン数(ピン)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜85
パッケージ
UMLP
実装タイプ
表面実装
出力数
1
スイッチオン抵抗(Ω)
9
電源スイッチの種類
USBスイッチ