ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor アナログスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48036048
品番
NLVASB3157DFT2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アナログスイッチ、ONSemiconductor.オーディオとデータ信号向けのマルチプレクサ/デマルチプレクサとして使用するアナログスイッチ機能
寸法(mm)
2.2×1.35×1
ピン数(ピン)
6
動作温度(℃)
-55〜125
供給電圧(V)
1.65〜5.5
パッケージ
SC88
スイッチ種類
アナログ
実装タイプ
表面実装