ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor オフラインSMPS用 高電圧スイッチャ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
48037089
品番
NCP1076BBP100G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
スルーホール
パッケージ
PDIP
ピン数(ピン)
7
寸法
9.37×6.6×3.43
長さ(mm)
9.37
幅(mm)
6.6
高さ(mm)
3.43
入力電圧(V)
-0.3〜10
動作温度(℃)
150
出力電流(mA)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応