曜日別特売
TN-G02-2-11 油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越) 48037762

 

TN-G02-2-11 油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越) 48037762
TN-G02-2-11 油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越) 48037762
TN-G02-2-11 油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越) 48037762

油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)10.5流量(L/min)0.03~2注文コード48037762品番TN-G02-2-11
参考基準価格(税別)¥70,200販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
最高使用圧力(MPa)10.5管接続口径1/4流量(L/min)0.03~2接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする