仕様Microワイヤレス電力量モニタ.OWL製のMicro電力量モニタは、家庭用の電力量監視における初の新世代製品です。斬新な「スタンドアロン」形式とワイヤレス機能により、家庭内のあらゆる場所に設置するのに最適で、電気量の監視と節約に役立ちます。.電池式リアルタイム消費量アラームリアルタイム及び累積の消費量(kW/kWh)リアルタイム及び累積の消費コスト(£、$、$)日単位の消費量グラフ(日単位の目標消費量を設定可能)3相の集計読み取りに使用可能(追加のクランプが2個必要)リモートPC、ラップトップ、タブレットなどを介してオンラインデータをワイヤレス表示(ネットワークOWLゲートウェイが必要)バッテリ寿命14か月以上の表示に対応.キットの内容.自立式モニタケーブルクランプトランスミッタ装置単三アルカリ電池x5ユーザーマニュアル
長さ(mm)36.8
寸法(mm)36.8×56×72.1
高さ(mm)72.1
取付方式DINRail
シリーズVARIOFACE
動作温度(℃)-20
ターミナルタイプ10ピンオスIDC、プッシュイン
スイッチング電流(A)1