接点構成-
極数14
定格電圧(V)DC60
電圧(V)-
仕様-
適合サポート対象のコントローラ:SIEMENS S7-1500、ABB S800 I/O、ALLEN-BRADLEY ControlLogix、HONEYWELL Experion PKS C200、SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM、MITSUBISHI MELSEC Q、SIEMENS S7-300 / ET 200 M、GE-FANUC RX3i、MITSUBISHI MELSEC L
材質ハウジングの絶縁:PVC
長さ(mm)57
幅(mm)55.8
寸法(mm)57×68×90
色灰(RAL 7042)
コイル定格電圧(V)-
直径(Φmm)-
高さ(mm)89.6
種類-
取付方式DINレール(位置:任意)
奥行(mm)65.9
電流(A)分岐ごと:最大1、電圧源:最大2
保護構造-
シリーズVARIOFACE
端子形状-
入力電圧(V)-
接続方法接続1(制御レベル):IDC/FLKピンコネクタ、接続2(フィールドレベル):ネジ接続
保護等級IP00(モジュール)、最小IP54(設置場所)
保存温度(℃)-20〜70
機能-
消費電流(mA)-
高度(m)≤2000
寿命-
設計-
保護回路-
動作時間-
復帰時間-
動作モード-
接点材質-
ヒューズ1ATR5(高速ブロー)(F1〜F8)、2ATR5(高速ブロー)(F9)
定格電流(mA)-
汚染度(使用環境)2
連続通電電流(A)-
動作温度(℃)-20〜50
過電圧保護過電圧カテゴリ:II
入力電流(mA)-
接点最大許容電圧(V)-
接点最大許容電流(A)-
漏れ電流(μA)-
回路-
入力電圧範囲(V)-
負荷電流(mA)-
切断時間(秒)-
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証UL、cUL
耐電圧(kV)-
アプリケーション-
チャネル数8
絶縁性能機能絶縁
定格消費電流(A)-
ターミナルタイプ14ピンオスIDC、ねじ
スイッチング電流(mA)-
リレースイッチ-
スイッチング電圧(V)-
コンポーネント-
サージ電流(A)-
状態表示なし