フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 制御機器・PLC・リレー
フエニックス・コンタクトの リレー
フエニックス・コンタクトの リレーその他関連用品
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48038139
品番
2904576
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・極数・内容量
など
382
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
92.7
寸法(mm)
92.7×63×109.8
高さ(mm)
109.8
奥行(mm)
63
接点材質
金めっき
動作温度(℃)
-20
入力電流(mA)
3.5
ターミナルタイプ
14ピンオスIDC、プッシュイン
スイッチング電流(A)
1