接点構成-
極数37
定格電圧(V)DC24
電圧(V)-
仕様UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C300/R
適合-
材質-
長さ(mm)104
幅(mm)104
寸法(mm)104×79×142.3
色-
コイル定格電圧(V)-
直径(Φmm)-
高さ(mm)142.3
種類-
取付方式DINレール(位置:任意)(組立:一列、スペースなし)
奥行(mm)79
電流(A)最大総電流:4、分岐ごと:0.5
保護構造-
シリーズVARIOFACE
端子形状-
入力電圧(V)-
接続方法接続1(フィールドレベル):ネジ接続、接続2(制御システムレベル):D-SUBピンストリップ
保護等級-
保存温度(℃)-40〜75
機能-
消費電流(mA)-
寿命-
設計-
電流(mA)分岐ごと:500
保護回路-
動作時間-
復帰時間-
動作モード-
接点材質-
ヒューズ-
定格電流(mA)-
汚染度(使用環境)-
連続通電電流(A)-
動作温度(℃)-40〜60
過電圧保護-
入力電流(mA)-
接点最大許容電圧(V)-
接点最大許容電流(A)-
漏れ電流(μA)-
回路-
入力電圧範囲(V)-
負荷電流(mA)-
切断時間(秒)-
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証cUL、UL
耐電圧(kV)-
アプリケーション-
チャネル数16
絶縁性能-
定格消費電流(A)-
ターミナルタイプ37ピンオスD-Sub、ねじ
スイッチング電流(mA)-
リレースイッチ-
スイッチング電圧(V)-
コンポーネント-
サージ電流(A)-
状態表示状態表示:なし、状態表示あり:あり(ヒューズ断線時)