Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズVARIOFACE 極数14 注文コード48038254 品番2904279
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・極数・内容量など382種類から選べます 他の種類を見る
接点構成- 極数14 定格電圧(V)DC24 電圧(V)- 仕様- 適合- 材質ハウジングの絶縁:非強化ポリアミドPA 長さ(mm)41.9 幅(mm)41.9 寸法(mm)41.9×56×72.1 灰(RAL 7042) コイル定格電圧(V)- 直径(Φmm)- 高さ(mm)72.1 種類- 取付方式DINレール(位置:任意) 奥行(mm)56 電流(A)分岐ごと:最大1、最大総電流:3 保護構造- シリーズVARIOFACE 端子形状- 入力電圧(V)- 接続方法接続1(フィールドレベル):プッシュイン式、接続2(制御システムレベル):IDC/FLKピンコネクタ 保護等級- 保存温度(℃)-20〜70 機能- 消費電流(mA)- 寿命- 設計- 保護回路- 動作時間- 復帰時間- 動作モード- 接点材質- ヒューズ- 定格電流(mA)- 汚染度(使用環境)2 連続通電電流(A)- 動作温度(℃)-20〜50 過電圧保護過電圧カテゴリ:II 入力電流(mA)- 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)- 漏れ電流(μA)- 回路- 入力電圧範囲(V)- 負荷電流(mA)- 切断時間(秒)- RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CSA、cUL、UL 耐電圧(kV)- アプリケーション- チャネル数8 絶縁性能- 定格消費電流(A)- ターミナルタイプ14ピンオスIDC、プッシュイン スイッチング電流(mA)- リレースイッチ- スイッチング電圧(V)- コンポーネント- サージ電流(A)- 状態表示あり、LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする