接点構成1a
極数-
定格電圧(V)-
電圧(V)-
仕様-
適合-
材質-
長さ(mm)103
幅(mm)103
寸法(mm)103×50×45
色緑(RAL 6021)
コイル定格電圧(V)-
直径(Φmm)-
高さ(mm)45
種類-
取付方式DINレール(位置:任意)(組立てに関する注意事項:一列、スペースなし)
奥行(mm)50.5
電流(A)-
保護構造-
シリーズUM
端子形状-
入力電圧(V)入力UN:DC24
接続方法接続1(フィールドレベル):ネジ接続、接続2(制御システムレベル):IDC/FLKピンコネクタ、接続3(電源):ネジ接続
保護等級IP00
保存温度(℃)-20〜70
機能-
消費電流(mA)-
寿命2×107サイクル
設計-
保護回路ダンピングダイオード、極性保護ダイオード、入力:フリーホイールダイオード
動作時間5ms
復帰時間15ms
動作モード100%動作時
接点材質AgNi 5μm硬質金メッキ仕様
ヒューズ-
定格電流(mA)-
動作時間(ms)5
汚染度(使用環境)3
連続通電電流(A)-
動作温度(℃)-20〜50
過電圧保護過電圧カテゴリ:II
入力電流(mA)6.5
接点最大許容電圧(V)-
接点最大許容電流(A)-
漏れ電流(μA)-
回路-
入力電圧範囲(V)19.2DC〜26.4DC、0.8〜1.1(UN時)
負荷電流(mA)-
切断時間(秒)-
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証-
耐電圧(kV)-
アプリケーション-
チャネル数8
絶縁性能-
定格消費電流(A)0.0065(UN時)
ターミナルタイプ14ピンオスIDC、ねじ
スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:1
リレースイッチ-
スイッチング電圧(V)最大:AC250/DC125、最小:5
コンポーネント-
サージ電流(A)-
状態表示黄色LED、定格電圧表示:緑色LED