2904249 Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト 48038349

Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズVARIOFACE 注文コード48038349 品番2904249
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・極数・内容量など382種類から選べます 他の種類を見る
仕様Intuition-LC3相電力量モニタ.OWL製のIntuition-LC電力量モニタは、多相(最高3つの個別)の電気フィードを監視できるので、大型住宅や軽工業/商業施設に適しています。Webブラウザ、ラップトップ、タブレット、スマートフォン経由で電力消費量データにリアルタイムでアクセスできる利点があります。既存のブロードバンドルータにネットワークOWLゲートウェイを接続するだけで、トランスミッタと3個のセンサを経由して電力量モニタとのワイヤレスリンクが形成されます。.欧州/英国向けプラグアダプタが付属IntelligentCloudで電力量データを自動的に収集及び保存OWLIntelligentCloudソフトウェアを使用すれば、ログインしてライブデータや履歴データを表示可能詳細な値が上に表示されるので、グラフの読み取りが簡単グラフの印刷又はダウンロードが可能バッテリ寿命14か月以上の送信に対応標準サイズのクランプ(;872-4681872-4681)又は大型のクランプ(;872-4684872-4684)を含むキットを用意.キットの内容.ネットワークOWLゲートウェイ(外部アンテナ付)英国向けプラグトップ電源(240V)イーサネットケーブル3チャンネルトランスミッタ装置標準センサクランプx3単三アルカリ電池x3設置/ユーザーマニュアル 長さ(mm)41.9 寸法(mm)41.9×56×72.1 高さ(mm)72.1 取付方式DINRail シリーズVARIOFACE 動作温度(℃)-20 ターミナルタイプ14ピンオスIDC、プッシュイン スイッチング電流(A)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする