ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor グリーンモード フェアチャイルド パワースイッチ (FPS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
動作温度範囲(℃)
-40〜85
注文コード
48038473
品番
FSQ0370RLA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
表面実装
パッケージ
LSOP
ピン数(ピン)
8
長さ(mm)
9.4
幅(mm)
6.6
高さ(mm)
3.6
動作温度範囲(℃)
-40〜85
仕様
フライバック/フォワードPWMコントローラ、FairchildSemiconductor
電源スイッチの種類
PWMコントローラ
スイッチオン抵抗(Ω)
4.75
出力数
1
電流(A)
3
パワーレーティング(W)
20