曜日別特売
ABF03 アタッチ付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48038611

ABF03 アタッチ付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48038611
ABF03 アタッチ付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48038611

アタッチ付ベアリングローラ(Fローラ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個寸法W(mm)17.2注文コード48038611品番ABF03
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
寸法E(mm)11寸法L(mm)28寸法N(mm)32寸法O(mm)10寸法R(mm)31.8寸法S(mm)24.1寸法T(mm)3.2寸法W(mm)17.2寸法Z(mm)4.3寸法h(mm)40形状ABF概略質量(kg)0.16ローラ形式Fローラローラ仕様グリース仕様許容走行速度(m/min)18許容負荷(kN)1.27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする