フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 制御機器・PLC・リレー
フエニックス・コンタクトの リレー
フエニックス・コンタクトの リレーその他関連用品
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
VARIOFACE
注文コード
48038638
品番
2903780
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・極数・内容量
など
382
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
46.9
寸法(mm)
46.9×63×72.1
高さ(mm)
72.1
取付方式
DINRail
シリーズ
VARIOFACE
定格電流(A)
2
入力電圧(V)
AC/DC125
動作温度(℃)
-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
15ピンメスD-Sub、プッシュイン