接点構成SPNO
極数-
定格電圧(V)-
電圧(V)-
仕様互換品:超小型リレー、REL-MR-G 24/1
適合-
材質-
長さ(mm)56
幅(mm)56.5
寸法(mm)56×58×90
色緑(RAL 6021)
コイル定格電圧(V)-
直径(Φmm)-
高さ(mm)77
種類-
取付方式DINレール(位置:任意)(組立てに関する注意事項:一列、スペースなし)
奥行(mm)52.5
電流(A)-
保護構造-
シリーズUMK
端子形状-
入力電圧(V)入力:DC24
接続方法-
保護等級-
保存温度(℃)-20〜70
機能-
消費電流(mA)-
寿命2×107サイクル
設計-
保護回路フリーホイールダイオード<br>極性保護:極性保護ダイオード
動作時間入力:5ms
復帰時間15ms
動作モード100%動作時
接点材質金めっき
ヒューズ-
定格電流(mA)-
汚染度(使用環境)2
連続通電電流(A)-
動作温度(℃)-20〜50
過電圧保護過電圧カテゴリ:II
入力電流(mA)6.5
接点最大許容電圧(V)-
接点最大許容電流(A)-
漏れ電流(μA)-
回路-
入力電圧範囲(V)0.8〜1.1(UN時)、19.2DC〜26.4DC(UN時)
負荷電流(mA)-
切断時間(秒)-
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証cUL、UL、EAC
耐電圧(kV)-
アプリケーション-
チャネル数8
絶縁性能-
定格消費電流(A)0.0065(UN時)
ターミナルタイプ14ピンオスIDC、ねじ
スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:1
リレースイッチ-
スイッチング電圧(V)-
コンポーネント-
サージ電流(A)-
状態表示黄色LED、定格電圧表示:緑色LED