曜日別特売
ABF17 アタッチ付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48038697

ABF17 アタッチ付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48038697
ABF17 アタッチ付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48038697

アタッチ付ベアリングローラ(Fローラ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個寸法W(mm)51.4注文コード48038697品番ABF17
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法E(mm)34寸法L(mm)76.4寸法N(mm)80寸法O(mm)18寸法R(mm)80寸法S(mm)60寸法T(mm)9.5寸法W(mm)51.4寸法Z(mm)12寸法h(mm)100形状ABF概略質量(kg)3.1ローラ形式Fローラローラ仕様グリース仕様許容走行速度(m/min)30許容負荷(kN)9.81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする