接点構成-
極数20
定格電圧(V)AC25/DC60
電圧(V)-
仕様-
適合-
材質ハウジングの絶縁:非強化ポリアミドPA
長さ(mm)57.1
幅(mm)57.1
寸法(mm)57.1×56×72.1
色灰(RAL 7042)
コイル定格電圧(V)-
直径(Φmm)-
高さ(mm)72.1
種類-
取付方式DINレール(位置:任意)
奥行(mm)56
電流(A)分岐ごと:最大1
保護構造-
シリーズVARIOFACE
端子形状-
入力電圧(V)-
接続方法接続1(フィールドレベル):プッシュイン式、接続2(制御システムレベル):IDC/FLKピンコネクタ
保護等級-
保存温度(℃)-20〜70
機能-
消費電流(mA)-
寿命-
設計-
保護回路-
動作時間-
復帰時間-
動作モード-
接点材質-
ヒューズ-
定格電流(mA)-
汚染度(使用環境)2
連続通電電流(A)-
動作温度(℃)-20〜50
過電圧保護過電圧カテゴリ:II
入力電流(mA)-
接点最大許容電圧(V)-
接点最大許容電流(A)-
漏れ電流(μA)-
回路-
入力電圧範囲(V)-
負荷電流(mA)-
切断時間(秒)-
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CSA、cUL、UL
耐電圧(kV)-
アプリケーション-
チャネル数2、4、8、16
絶縁性能-
定格消費電流(A)-
ターミナルタイプ20ピンオスIDC、プッシュイン
スイッチング電流(mA)-
リレースイッチ-
スイッチング電圧(V)-
コンポーネント-
サージ電流(A)-
状態表示なし