接点構成4c
極数37
定格電圧(V)AC30/DC60
電圧(V)-
仕様-
適合-
材質ハウジングの絶縁:非強化ポリアミドPA
長さ(mm)36.5
幅(mm)38
寸法(mm)36.5×46×128.4
色灰(RAL 7042)
コイル定格電圧(V)DC24
直径(Φmm)-
高さ(mm)89
種類-
取付方式背面(位置:任意)
奥行(mm)46
電流(A)分岐ごと:最大2.5、最大総電流:最大50(50 ℃)
保護構造-
シリーズRIF2
端子形状ねじ端子
入力電圧(V)-
接続方法接続1(制御レベル):D-SUBピンストリップ、接続2(フィールドレベル):レッグスプリング接続式
保護等級IP20(モジュール)、最小IP54(設置場所)
保存温度(℃)-20〜70
機能-
消費電流(mA)-
高度(m)≤2000
寿命-
設計-
保護回路-
動作時間-
復帰時間-
動作モード-
接点材質銀合金
ヒューズ-
定格電流(mA)42
汚染度(使用環境)2
連続通電電流(A)-
動作温度(℃)-20〜50
過電圧保護過電圧カテゴリ:II
入力電流(mA)42
接点最大許容電圧(V)AC/DC250
接点最大許容電流(A)16
漏れ電流(μA)-
回路-
入力電圧範囲(V)-
負荷電流(mA)-
切断時間(秒)-
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証UL、cUL、UKCA
耐電圧(kV)-
アプリケーション-
チャネル数-
絶縁性能機能絶縁
定格消費電流(A)-
ターミナルタイプネジ
スイッチング電流(mA)-
リレースイッチ-
スイッチング電圧(V)AC/DC250
コンポーネント-
サージ電流(A)-
状態表示なし