椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの ベルト
椿本チエインの タイミングベルト
PXベルト P3M形
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48039792
品番
BG132P3M10-530
参考基準価格(税別)
¥913
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ベルト形
P3M
ベルト幅(mm)
10
歯数
44
ピッチ(mm)
3
周長(mm)
132
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
2.1
種類
PXベルト
タイプ
標準
仕様
シナヤカ530仕様