ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor コンパレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48040415
品番
TL331VSN4T3G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3.15
幅(mm)
1.65
高さ(mm)
1
出力方式
CMOS、DTL、ECL、TTL
コンパレータ
ローパワー
ピン数(ピン)
5
電源タイプ
デュアル・シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電圧(V)
2〜36
パッケージ
TSOP
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
1
標準電圧ゲイン(V/mV)
200