ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor コンパレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
48040835
品番
FAN256L8X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【標準CMRR】60dB、コンパレータ、FairchildSemiconductor
長さ(mm)
1.6
幅(mm)
1.6
高さ(mm)
0.5
出力方式
プッシュプル
応答時間
0.0054μs
コンパレータ
ロー電圧
ピン数(ピン)
8
電源タイプ
シングル
動作温度(℃)
-40
供給電圧(V)
5.5
パッケージ
MicroPak
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
2